詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AG-10

品名 : 64mm スイベル Eye スナップ

仕様

全長 64mm 開口幅 6mm
リング幅 9mm 使用荷重 20kg
材質 SUS304 重量 22g
ワンタッチで開き、手軽にジョイント可能
リング部分が回転するので、チェーン等のねじれを取り除き絡みません。
ペットの係留用チェーンによく使用されている形状です。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,390 (税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/08/14 17:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1376ページ
バリエーション一覧
EA638AG-10 64mm スイベル Eye スナップ
EA638AG-11 79mm スイベル Eye スナップ
EA638AG-12 91mm スイベル Eye スナップ
EA638AG-13 110mm スイベル Eye スナップ
EA638AG-14 123mm スイベル Eye スナップ
ウェブカタログ画像
  • D:3㎜   L:64㎜   W:17㎜\nS:6㎜   H:9㎜\nd:10㎜   t:4㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top