品番 : EA638AG-13
品名 : 110mm スイベル Eye スナップ
仕様
| 全長 | 110mm | 開口幅 | 11mm |
|---|---|---|---|
| リング幅 | 14mm | 使用荷重 | 40kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 91g |
| ワンタッチで開き、手軽にジョイント可能 | |||
| リング部分が回転するので、チェーン等のねじれを取り除き絡みません。 | |||
| ペットの係留用チェーンによく使用されている形状です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/06 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1376ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AG-10 64mm スイベル Eye スナップ |
| EA638AG-12 91mm スイベル Eye スナップ |
| EA638AG-13 110mm スイベル Eye スナップ |
| EA638AG-14 123mm スイベル Eye スナップ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
