詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AG-31

品名 : 20mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製)

仕様

適用バンド幅 最大20mm 全長 60㎜
口の開き 6mm 使用荷重 20kg
材質 ステンレス(SUS304) 重量 24g
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
スイベル式でベルトのねじれが起こりません。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 20:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1376ページ 1724ページ
バリエーション一覧
EA638AG-31 20mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製)
EA638AG-32 25mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:4㎜   L:60㎜   W1:21㎜\nW2:17㎜   S:6㎜\nH:5㎜   t:4㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top