品番 : EA638AG-32
品名 : 25mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製)
仕様
| 適用バンド幅 | 最大25mm | 全長 | 73㎜ |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 8mm | 使用荷重 | 30kg |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 38g |
| ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| スイベル式でベルトのねじれが起こりません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/02 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1376ページ 1724ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AG-31 20mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製) |
| EA638AG-32 25mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

