詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FT-25

品名 : 25mm ストラップスナップ(ステンレス製)

仕様

材質 SUS316 使用荷重 58kg
口の開き 16mm ストラップ幅 25mm
全長 65mm 重量 31.7g
耐食性や耐久性に優れたSUS316製
SUS316製の開口部なので耐久性に優れています。
ビミニトップやホールドダウンストラップに適しています。
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 81

(2026/08/23 15:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1376ページ 1724ページ
バリエーション一覧
EA638FT-25 25mm ストラップスナップ(ステンレス製)
EA638FT-38 38mm ストラップスナップ(ステンレス製)
EA638FT-50 50mm ストラップスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:25.4、B:16.0、C:8.1\nX:35.8、Y:65.0、Z:9.6

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top