品番 : EA638FT-38
品名 : 38mm ストラップスナップ(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS316 | 使用荷重 | 58kg |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 16mm | ストラップ幅 | 38mm |
| 全長 | 66.8mm | 重量 | 36.2g |
| 耐食性や耐久性に優れたSUS316製 | |||
| SUS316製の開口部なので耐久性に優れています。 | |||
| ビミニトップやホールドダウンストラップに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/10/07 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1376ページ 1724ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FT-25 25mm ストラップスナップ(ステンレス製) |
| EA638FT-38 38mm ストラップスナップ(ステンレス製) |
| EA638FT-50 50mm ストラップスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
