品番 : EA638GE-7
品名 : 35.5/φ10.2mm アイプレート(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS316 | サイズ(mm) | A:10.2、B:35.5、C:17.8、D:20.3 E:4.8、F:3.5、X:29.9 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 18.1g | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。 | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/08/03 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
