詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FL-25

品名 : 25.4mm ストラップフック(ステンレス製)

カタログ訂正

24/06/03 使用荷重:(誤)32kg → (正)31.7kg (No.56 9043)

仕様

材質 SUS304 使用荷重 31.7kg
ストラップ内径 25.4×5.8mm フック内径 5mm
全長 49.3mm 重量 13.6g
SUS304製で耐腐食性と耐久性に優れています。
ビミニトップやホールドダウンストラップに適しています。
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2025/08/19 22:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1773ページ

代替品

EA638FT-25
  • 品番

    EA638FT-25

  • コメント

    形状異なります。

ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:25.4、B:5.8、C:5.0\nX:36.0、Y:49.3、Z:12.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top