品番 : EA638GE-5
品名 : 62.2/φ 6.6mm スイベルアイプレート(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS316 | サイズ(mm) | A:6.6、B:62.2、C:46.2、D:32.2 E:6.6、F:4.5、Z:18.7 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 63.5g | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。 | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 360°回転するので180°取付が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/03 14:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
