品番 : EA638FY-25
品名 : 25mm フック・ダブルJ型(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ(mm) | A:25.4、B:19.8、C:61.2、D:6.8 X:43.4、Y:14.2、Z:34.2 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 181kg | 重量 | 68g |
| 適用バンド幅 | 25mm | フック内径 | 19.8mm |
| 船舶や工業用機械に最適です。 | |||
| SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 145 (2026/03/30 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1722ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FY-25 25mm フック・ダブルJ型(ステンレス製) |
| EA638FY-38 38mm フック・ダブルJ型(ステンレス製) |
| EA638FY-50 50mm フック・ダブルJ型(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
