品番 : EA982BB-91
品名 : 181kg/25mmx1.8m ベルト荷締機(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 181kg | 固定側 | 0.3m |
|---|---|---|---|
| 調整側 | 1.5m | ベルト(幅×厚み) | 25×1.65mm |
| ベルト材質 | ナイロン | フック内径 | 19mm |
| 重量(g) | 430.9 | ||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| ステンレス製のラチェットバックル、Jフック2個、ナイロン製のベルトで構成されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/01/18 02:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1717ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BB-91 181kg/25mmx1.8m ベルト荷締機(ステンレス製) |
| EA982BB-92 181kg/25mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製) |
| EA982BB-93 181kg/25mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製) |
| EA982BB-94 181kg/25mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638FY-25 : 25mm フック・ダブルJ型(ステンレス製) |
| オプション | EA638FY-38 : 38mm フック・ダブルJ型(ステンレス製) |
| オプション | EA638FY-50 : 50mm フック・ダブルJ型(ステンレス製) |
| オプション | EA982BS-25 : 25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
