品番 : EA628WS-2
品名 : 25mmm アジャスター(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス (SUS316) |
適用バンド幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ(mm) | 34×61 | サイズ A | 25.4mm |
| サイズ X | 34.2mm | サイズ Y | 61.2mm |
| サイズ Z | 10.6mm | 重量 | 36.2g |
| 使用荷重 | 約226kg | ||
| 耐食性や耐久性に優れたSUS316製 | |||
| 背面にある歯でバンドをしっかり保持します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1723ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA638FT-25 : 25mm ストラップスナップ(ステンレス製) |
| 本体 | EA638FT-38 : 38mm ストラップスナップ(ステンレス製) |
| 本体 | EA638FT-50 : 50mm ストラップスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

