品番 : EA638AG-62
品名 : 96mm スイベルスナップ(ステンレス製)
カタログ訂正
26/02/13 ●リング幅 (誤)20mm (正)16mm (No.57 9050)
仕様
| 全長 | 96㎜ | 開口幅 | 9㎜ |
|---|---|---|---|
| リング幅 | 20㎜ | 使用荷重 | 30kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 67g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| スイベルタイプで回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。 | |||
| ワンタッチで着脱可能 | |||
| ステンレス製でサビに強い全天候型 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/17 16:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1376ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AG-61 85mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
| EA638AG-62 96mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
| EA638AG-63 107mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

