詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AG-73

品名 : 85mm スイベルスナップ(ステンレス製)

仕様

全長 85㎜ 開口幅 9㎜
リング幅 19㎜ 使用荷重 30kg
材質 SUS304 重量 58g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
スイベルタイプで回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。
手軽に開閉作業ができるスプリングフック
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/03/20 21:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1376ページ
バリエーション一覧
EA638AG-71 37mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-72 66mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-73 85mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-74 98mm スイベルスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5mm   L:85㎜  W:28㎜\nS:9㎜   H:19㎜\nd:19㎜   t:6㎜\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top