品番 : EA638AG-71
品名 : 37mm スイベルスナップ(ステンレス製)
カタログ訂正
26/02/13 ●リング幅 (誤)8mm (正)7mm (No.57 9050)
仕様
| 全長 | 37㎜ | 開口幅 | 4㎜ |
|---|---|---|---|
| リング幅 | 8mm | 使用荷重 | 5kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 9g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| スイベルタイプで回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。 | |||
| 手軽に開閉作業ができるスプリングフック | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
955 円(税抜)/ 1,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/05/19 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1376ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AG-71 37mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
| EA638AG-72 66mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
| EA638AG-73 85mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
| EA638AG-74 98mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
