品番 : EA638AG-66
品名 : 85mm スイベルスナップ(ステンレス製)
仕様
全長(mm) | 85 | 開口幅(mm) | 7 |
---|---|---|---|
リング幅 | 19 | 使用荷重(kg) | 20 |
材質 | SUS304 | ||
回転カンがオープンタイプなためリングキャッチなどを使用せずにチェーンを通せます。 | |||
チェーンを通した後にハンマーで叩いて回転かんを閉じます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/18 01:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1427ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638AG-66 85mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
EA638AG-67 96mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
EA638AG-68 107mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)