品番 : EA638AG-68
品名 : 107mm スイベルスナップ(ステンレス製)
カタログ訂正
26/02/13 ●リング幅 (誤)24mm (正)18mm (No.57 9050)
仕様
| 全長 | 107㎜ | 開口幅 | 10㎜ |
|---|---|---|---|
| リング幅 | 24㎜ | 使用荷重 | 60kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 91g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| 回転カンがオープンタイプなため、リングキャッチなどを使用せずにチェーンを通せます。 チェーンを通した後にハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。 |
|||
| スイベルタイプで回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。 | |||
| ワンタッチで着脱可能 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1376ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AG-66 85mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
| EA638AG-67 96mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
| EA638AG-68 107mm スイベルスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
