詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AG-80

品名 : 37mm スイベルスナップ(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/13 ●リング幅 (誤)8mm (正)7mm (No.57 9050)

仕様

全長 37㎜ 開口幅 5mm
リング幅 8mm 使用荷重 5kg
材質 SUS304 重量 7g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
スイベルタイプで回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

870 (税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/08 00:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1376ページ
バリエーション一覧
EA638AG-80 37mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-81 58mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-82 73mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-83 86mm スイベルスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:2.5㎜   L:37㎜   W:15㎜\nS:5mm   H:7㎜   \nd:8mm   t:4.5㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top