詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AG-82

品名 : 73mm スイベルスナップ(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/13 ●リング幅 (誤)14mm (正)12mm (No.57 9050)

仕様

全長 73㎜ 開口幅 9㎜
リング幅 14㎜ 使用荷重 20kg
材質 SUS304 重量 32g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
スイベルタイプで回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/19 03:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1376ページ
バリエーション一覧
EA638AG-80 37mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-81 58mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-82 73mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-83 86mm スイベルスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:4㎜   L:73㎜   W:21.5㎜\nS:9㎜   H:12㎜\nd:14㎜   t:7㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top