詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AK-6

品名 : 6mm オープンフック(ステンレス製)

仕様

線径 6mm 全長 63mm
口の開き 16mm 使用荷重 100kg
材質 SUS304 重量 32g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
環のついた外開きの構造で、不用意に開くことがありません。
環を引くだけでロックを解除でき、開閉が簡単です。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/05/19 10:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1379ページ

代替品

EA638AX-22
バリエーション一覧
EA638AK-6 6mm オープンフック(ステンレス製)
EA638AK-8 8mm オープンフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:6㎜   L:63㎜   W:30㎜\nd1:7㎜   d2:9.5㎜   S:16㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top