品番 : EA638AK-8
品名 : 8mm オープンフック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 8mm | 全長 | 84mm |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 23mm | 使用荷重 | 150kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 72g |
| チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに | |||
| 環のついた外開きの構造で、不用意に開くことがありません。 | |||
| 環を引くだけでロックを解除でき、開閉が簡単です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/02 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1379ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AK-6 6mm オープンフック(ステンレス製) |
| EA638AK-8 8mm オープンフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

