品番 : EA638AL-12
品名 : 12mm オープンフック(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 12mm | 口の開き | 33mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 111×38mm | 使用荷重 | 300kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 276g |
| チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに | |||
| 環のついた外開きの構造で、不用意に開くことがありません。 | |||
| 環を引くだけでロックを解除でき、開閉が簡単です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/19 08:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1378ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AL-4 4mm オープンフック(ステンレス製) |
| EA638AL-5 5mm オープンフック(ステンレス製) |
| EA638AL-6 6mm オープンフック(ステンレス製) |
| EA638AL-8 8mm オープンフック(ステンレス製) |
| EA638AL-10 10mm オープンフック(ステンレス製) |
| EA638AL-12 12mm オープンフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
