品番 : EA638AL-4
品名 : 4mm オープンフック(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | 線径 | 4mm |
---|---|---|---|
全長 | 45mm | サイズ(A) | 21mm |
口の開き | 9mm | 使用荷重 | 30kg |
内寸(mm) | 37×13 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/18 02:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1429ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638AL-4 4mm オープンフック(ステンレス製) |
EA638AL-5 5mm オープンフック(ステンレス製) |
EA638AL-6 6mm オープンフック(ステンレス製) |
EA638AL-8 8mm オープンフック(ステンレス製) |
EA638AL-10 10mm オープンフック(ステンレス製) |
EA638AL-12 12mm オープンフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)