品番 : EA638AX-74
品名 : 78mm スプリングスナップ(スイベル金具付)
仕様
| 全長(mm) | 78 | 開口幅(mm) | 約10 |
|---|---|---|---|
| リング幅(mm) | 16 | 材質 | スチール(ニケッルメッキ) |
| 重量 | 31g | ||
| 回転リング付 | |||
| 物を吊り上げる用途では使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/05/05 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1375ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AX-71 50mm スプリングスナップ(スイベル金具付) |
| EA638AX-72 75mm スプリングスナップ(スイベル金具付) |
| EA638AX-73 75mm スプリングスナップ(スイベル金具付) |
| EA638AX-74 78mm スプリングスナップ(スイベル金具付) |
| EA638AX-75 82mm スプリングスナップ(スイベル金具付) |
