詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AX-75

品名 : 82mm スプリングスナップ(スイベル金具付)

仕様

全長(mm) 82 開口幅(mm) 約10
リング幅(mm) 20 材質 スチール(ニッケルメッキ)
重量 32g
回転リング付
物を吊り上げる用途では使用できません。
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/03/20 21:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1375ページ
バリエーション一覧
EA638AX-71 50mm スプリングスナップ(スイベル金具付)
EA638AX-72 75mm スプリングスナップ(スイベル金具付)
EA638AX-73 75mm スプリングスナップ(スイベル金具付)
EA638AX-74 78mm スプリングスナップ(スイベル金具付)
EA638AX-75 82mm スプリングスナップ(スイベル金具付)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nA:20、B:82\n

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top