詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BE-106

品名 : 34x40mm オープンアイプレート(ステンレス製)

仕様

線径 6mm プレートサイズ 34×40mm
穴径 5.2mm 穴間ピッチ 20×25㎜
全高 25.5㎜ 使用荷重 15kg
材質 SUS304 重量 30g
取付ねじ無し
4箇所を止めるアイプレート
支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。
別売のバックプレート(EA638DE-106)を付けることで、荷重の分散効果があります。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

905 円(税抜)/ 996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/16 13:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1361ページ
バリエーション一覧
EA638BE-105 30x34mm オープンアイプレート(ステンレス製)
EA638BE-106 34x40mm オープンアイプレート(ステンレス製)
EA638BE-108 39x50mm オープンアイプレート(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※バックプレート(別売)を装着した画像です。
  • ※バックプレート(別売)を装着した画像です。
  • D:6㎜   A1:34㎜   A2:20㎜\nB1:40㎜   B2:25㎜   H:25.5㎜\nh:17㎜   d:5.2㎜\nS:14㎜   T:2.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top