品番 : EA638DE-106
品名 : 34x40mm アイプレート用裏板(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 34×40mm | 穴径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 穴間ピッチ | 20×25㎜ | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 23g | ||
| EA638BE-106、EA638BF-6、EA638DE-6用裏板 | |||
| 接地面の補強としてご使用ください。 | |||
| ※取付ねじは付属しておりません。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/16 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ 1361ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DE-106 34x40mm アイプレート用裏板(ステンレス製) |
| EA638DE-108 39x50mm アイプレート用裏板(ステンレス製) |
| EA638DE-109 42x58mm アイプレート用裏板(ステンレス製) |
| EA638DE-112 54x75mm アイプレート用裏板(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA638BE-106 : 34x40mm オープンアイプレート(ステンレス製) |
| 本体 | EA638BF-6 : 34x40mm/φ40mm 座付丸かん(ステンレス製) |
| 本体 | EA638DE-6 : 34x40mm アイプレート(ステンレス製) |
