品番 : EA638BF-6
品名 : 34x40mm/φ40mm 座付丸かん(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 6mm | リング径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ | 34×40mm | 穴径 | 5.2mm |
| 穴間ピッチ | 20×25mm | 全高 | 25.5㎜ |
| 使用荷重 | 20kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 66g | ||
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 太いロープ等を通すのが容易な丸カン付き | |||
| 別売のバックプレート(EA638DE-106)を付けることで、荷重の分散効果があります。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/16 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638DE-106 : 34x40mm アイプレート用裏板(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
