詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BF-8

品名 : 39x50mm/φ50mm 座付丸かん(ステンレス製)

仕様

線径 8mm リング径 50mm
プレートサイズ 39×50mm 穴径 5.2mm
穴間ピッチ 25×35㎜ 全高 32㎜
使用荷重 30kg 材質 SUS304
重量 135g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
取付ねじ無し
太いロープ等を通すのが容易な丸カン付き
別売のバックプレート(EA638DE-108)を付けることで、荷重の分散効果があります。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,970 (税抜)/ 2,167 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/23 17:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1360ページ
バリエーション一覧
EA638BF-4 25x28mm/φ30mm 座付丸かん(ステンレス製)
EA638BF-5 30x34mm/φ30mm 座付丸かん(ステンレス製)
EA638BF-6 34x40mm/φ40mm 座付丸かん(ステンレス製)
EA638BF-8 39x50mm/φ50mm 座付丸かん(ステンレス製)
EA638BF-9 42x58mm/φ50mm 座付丸かん(ステンレス製)
EA638BF-12 54x75mm/φ60mm 座付丸かん(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※バックプレート(別売)を装着した画像です。
  • ※バックプレート(別売)を装着した画像です。
  • D:8mm   L:50㎜   A1:39㎜\nA2:25㎜   B1:50㎜   B2:35㎜\nH:32㎜   d:5.2㎜   T:3mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top