品番 : EA638BF-9
品名 : 42x58mm/φ50mm 座付丸かん(ステンレス製)
仕様
線径 | 9mm | プレートサイズ | 42×58mm |
---|---|---|---|
リング径 | 50mm | 使用荷重 | 60kg |
材質 | SUS304 | 穴径 | 5.2mm |
サイズ(mm) | D:9、L:50、A1:42、A2:27、B1:58、B2:43、H:37、d:5.2、T:4 | 重量 | 202g |
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/03 18:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1411ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA638DE-109 : 42x58mm アイプレート用裏板(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)