品番 : EA638DE-6
品名 : 34x40mm アイプレート(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 6mm | プレートサイズ | 34×40mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 5.2mm | 穴間ピッチ | 20×25㎜ |
| 全高 | 25.5㎜ | 使用荷重 | 20kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 35g |
| 取付ねじ無し | |||
| 支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。 | |||
| 別売のバックプレート(EA638DE-106)を付けることで、荷重の分散効果があります。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/16 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638DE-106 : 34x40mm アイプレート用裏板(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
