品番 : EA638DE-5
品名 : 30x34mm アイプレート(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 5mm | プレートサイズ | 30×34mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 4.2mm | 穴間ピッチ | 18×22㎜ |
| 全高 | 19.5㎜ | 使用荷重 | 15kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 23g |
| 取付ねじ無し | |||
| 支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/08/03 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
