詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DE-12

品名 : 54x75mm アイプレート(ステンレス製)

仕様

線径 12mm プレートサイズ 54×75mm
穴径 5.8mm 穴間ピッチ 35×56㎜
全高 47.8㎜ 使用荷重 120kg
材質 SUS304 重量 224g
取付ねじ無し
支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。
別売のバックプレート(EA638DE-112)を付けることで、荷重の分散効果があります。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,720 (税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/19 08:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1361ページ
バリエーション一覧
EA638DE-4 25x28mm アイプレート(ステンレス製)
EA638DE-5 30x34mm アイプレート(ステンレス製)
EA638DE-6 34x40mm アイプレート(ステンレス製)
EA638DE-8 39x50mm アイプレート(ステンレス製)
EA638DE-9 42x58mm アイプレート(ステンレス製)
EA638DE-12 54x75mm アイプレート(ステンレス製)
EA638DE-14 60x85mm アイプレート(ステンレス製)
EA638DE-16 65x95mm アイプレート(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※バックプレート(別売)を装着した画像です。
  • ※バックプレート(別売)を装着した画像です。
  • D:12㎜   A1:54㎜   A2:35㎜\nB1:75㎜   B2:56㎜   H:47.8㎜\nh:31㎜   W:36㎜ \nd:5.8㎜   T:4.8㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top