品番 : EA638DE-14
品名 : 60x85mm アイプレート(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | 穴径 | 8mm |
---|---|---|---|
線径 | 14mm | プレートサイズ | 60×85mm |
リング径 | 40mm | 使用荷重 | 400kg |
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,790 円(税抜)/ 6,369 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/13 00:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1433ページ |
拡大