品番 : EA638DE-9
品名 : 42x58mm アイプレート(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 9mm | プレートサイズ | 42×58mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 5.2mm | 穴間ピッチ | 27×43㎜ |
| 全高 | 37㎜ | 使用荷重 | 60kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 105g |
| 取付ねじ無し | |||
| 支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。 | |||
| 別売のバックプレート(EA638DE-109)を付けることで、荷重の分散効果があります。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/03 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA638DE-109 : 42x58mm アイプレート用裏板(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
