詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DE-112

品名 : 54x75mm アイプレート用裏板(ステンレス製)

仕様

サイズ 54×75mm 穴径 5.8㎜
穴間ピッチ 35×56㎜ 材質 SUS304
重量 142g
EA638BF-12、EA638DE-12用裏板
接地面の補強としてご使用ください。
※取付ねじは付属しておりません。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/05 18:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1360ページ 1361ページ
バリエーション一覧
EA638DE-106 34x40mm アイプレート用裏板(ステンレス製)
EA638DE-108 39x50mm アイプレート用裏板(ステンレス製)
EA638DE-109 42x58mm アイプレート用裏板(ステンレス製)
EA638DE-112 54x75mm アイプレート用裏板(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A1:54㎜   A2:35㎜   B1:75㎜\nB2:56㎜   d:5.8㎜   T:4.8㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top