詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BF-22

品名 : 14.0x39.1mm カン座(ステンレス製/2個)

仕様

材質 ステンレスSUS304 仕上げ 研磨仕上げ
プレートサイズ 14.0x39.1mm 板厚 1.0mm
穴径 4.2mm 入数 2個入
チェーンなどの先端処理に使用できます。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

180 円(税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 422

(2026/11/21 09:06現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1362ページ
バリエーション一覧
EA638BF-21 12.3x33.2mm カン座(ステンレス製/2個)
EA638BF-22 14.0x39.1mm カン座(ステンレス製/2個)
EA638BF-23 20.3x51.5mm カン座(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top