品番 : EA638BF-23
品名 : 20.3x51.5mm カン座(ステンレス製/2個)
仕様
| 材質 | ステンレスSUS304 | 仕上げ | 研磨仕上げ |
|---|---|---|---|
| プレートサイズ | 20.3x51.5mm | 板厚 | 1.0mm |
| 穴径 | 4.3mm | 入数 | 2個入 |
| チェーンなどの先端処理に使用できます。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 95 (2026/10/07 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BF-21 12.3x33.2mm カン座(ステンレス製/2個) |
| EA638BF-22 14.0x39.1mm カン座(ステンレス製/2個) |
| EA638BF-23 20.3x51.5mm カン座(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
