詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BJ-12

品名 : M12x140mm Uボルト(ステンレス製)

仕様

用途 壁面・床面・地面への固定金具 線径 12㎜
長さ 140㎜ 内幅 48㎜
ねじサイズ M12×65mm ねじ間ピッチ 60㎜
使用荷重 220kg 材質 ステンレス(SUS304)
重量 332g
チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
楕円プレート1枚・丸ワッシャー2枚・六角ナット2個付
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/07 21:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1362ページ
バリエーション一覧
EA638BJ-4 M4x 58mm Uボルト(ステンレス製)
EA638BJ-5 M5x 73mm Uボルト(ステンレス製)
EA638BJ-6 M6x 84mm Uボルト(ステンレス製)
EA638BJ-8 M8x 92mm Uボルト(ステンレス製)
EA638BJ-10 M10x120mm Uボルト(ステンレス製)
EA638BJ-12 M12x140mm Uボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:12㎜   L1:140㎜   L2:52㎜\nL3:65㎜   W1:48㎜   W2:60㎜\n捻径:M-12

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top