品番 : EA638BJ-6
品名 : M6x 84mm Uボルト(ステンレス製)
仕様
| 用途 | 壁面・床面・地面への固定金具 | 線径 | 6㎜ |
|---|---|---|---|
| 長さ | 84㎜ | 内幅 | 29㎜ |
| ねじサイズ | M6×45mm | ねじ間ピッチ | 35㎜ |
| 使用荷重 | 50kg | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 51g | ||
| チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 楕円プレート1枚・丸ワッシャー2枚・六角ナット2個付 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/07 21:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1362ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
