品番 : EA638BR-10A
品名 : M10x 80mm ロングアイボルト(ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | M10 | ねじ長 | 80mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 8mm | リング内径 | 24mm |
| 使用荷重 | 150kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 118g | ||
| 機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に | |||
| 首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。 | |||
| 六角ナット、丸ワッシャー各1個付き | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
