詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BR-8A

品名 : M8x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/10 ●サイズ:D(誤)6mm (正)7mm、サイズ:L(誤)20mm (正)19mm (No.57 9050)

仕様

ねじ径 M8 ねじ長 60mm
線径 7mm リング内径 19mm
使用荷重 80kg 材質 SUS304
重量 63g
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
六角ナット、丸ワッシャー各1個付き
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1358ページ
バリエーション一覧
EA638BR-6A M6x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638BR-8A M8x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638BR-10A M10x 80mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638BR-12A M12x100mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638BR-16A M16x150mm ロングアイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:7㎜   L:19㎜   H:39㎜\nB:60㎜   A:16㎜   捻径:M-8

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top