詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BR-5

品名 : M5x 50mm ロングアイボルト(ステンレス製)

仕様

ねじ径 M5 ねじ長さ 50㎜
線径 5mm リング内径 13㎜
使用荷重 30kg 材質 SUS304
重量 18g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

955 円(税抜)/ 1,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/06 10:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1358ページ

代替品

EA638MD-5
  • 品番

    EA638MD-5

  • コメント

    M5x52mm ワッシャー・ナット付

バリエーション一覧
EA638BR-4 M4x 40mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638BR-5 M5x 50mm ロングアイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5㎜   L:13㎜   H:26㎜\nB:50㎜   A:11㎜   捻径:M-5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top