品番 : EA638MD-5
品名 : M5x 52mm ロングアイボルト(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 4.3㎜ | リング内径 | 13㎜ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 78㎜ | ねじ径 | M5 |
| 首下長さ | 52㎜ | ねじ長 | 47㎜ |
| 使用荷重 | 30kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 15g | 付属品 | 六角ナット(1個) 丸ワッシャー(1個) |
| 機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に | |||
| 首下が長いロングタイプで、厚みのある部分に使用できます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 115 (2026/10/09 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
