詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638MD-6

品名 : M6x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製)

カタログ訂正

25/05/27 サイズ(mm)D:(誤)5→(正)5.2 (No.56 9046)

仕様

材質 SUS304 ねじ径 M6
サイズ(mm) D:5.2、L:16、B:60 使用荷重 50kg
付属品 六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個)
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 138

(2025/08/03 12:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1409ページ
バリエーション一覧
EA638MD-3 M3x 31mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638MD-4 M4x 40mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638MD-5 M5x 52mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638MD-6 M6x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638MD-8 M8x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638MD-10 M10x 80mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638MD-12 M12x100mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638MD-16 M16x145mm ロングアイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top