品番 : EA638MD-12
品名 : M12x100mm ロングアイボルト(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | ねじ径 | M12 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | D:10.5、L:29、B:100 | 使用荷重 | 220kg |
付属品 | 六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/08/03 15:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1409ページ |