詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638MD-16

品名 : M16x145mm ロングアイボルト(ステンレス製)

仕様

線径 14㎜ リング内径 38㎜
全長 215㎜ ねじ径 M16
首下長さ 145㎜ ねじ長 127㎜
使用荷重 450kg 材質 SUS304
重量 441g 付属品 六角ナット(1個)
丸ワッシャー(1個)
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
首下が長いロングタイプで、厚みのある部分に使用できます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/01 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1358ページ
バリエーション一覧
EA638MD-3 M3x 31mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638MD-4 M4x 40mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638MD-5 M5x 52mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638MD-6 M6x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638MD-8 M8x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638MD-10 M10x 80mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638MD-12 M12x100mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638MD-16 M16x145mm ロングアイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:14㎜   L:38㎜   H1:215㎜\n(H):70㎜   (B):145㎜   T:127㎜\n捻径:M-16

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top