品番 : EA638MD-8
品名 : M8x 60mm ロングアイボルト(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 7㎜ | リング内径 | 18㎜ |
|---|---|---|---|
| 全長 | 96㎜ | ねじ径 | M8 |
| 首下長さ | 60㎜ | ねじ長 | 55㎜ |
| 使用荷重 | 80kg | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 50g | 付属品 | 六角ナット(1個) 丸ワッシャー(1個) |
| 機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に | |||
| 首下が長いロングタイプで、厚みのある部分に使用できます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/08/24 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
