詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BR-61

品名 : 1/4"x28mm 丸カンボルト(アンカープラグ付/ステンレス製)

仕様

ねじ径 W1/4” ねじ長 28mm
線径 6mm リング内径 22mm
ドリル径 11mm 使用荷重 50kg
材質 本体:SUS304
アンカープラグ:鉛合金、黄銅ダイキャスト
重量 68g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
化粧座金・アンカープラグ付き
RoHS2対応品(※アンカープラグは非対応)
追加説明
カタログ価格

1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 09:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA638BR-61 1/4"x28mm 丸カンボルト(アンカープラグ付/ステンレス製)
EA638BR-62 3/8"x49mm 丸カンボルト(アンカープラグ付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6mm   L:22㎜   H:28㎜\nA:36㎜   B:3㎜\n捻径:W-1/4   ドリル径:11㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top