品番 : EA638BR-62
品名 : 3/8"x49mm 丸カンボルト(アンカープラグ付/ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | W3/8” | ねじ長 | 49mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 9mm | リング内径 | 30mm |
| ドリル径 | 18mm | 使用荷重 | 150kg |
| 材質 | 本体:SUS304 アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト |
重量 | 166g |
| 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として | |||
| 化粧座金・アンカープラグ付き | |||
| RoHS2対応品(※アンカープラグは非対応) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,720 円(税抜)/ 5,192 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/19 21:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BR-61 1/4"x28mm 丸カンボルト(アンカープラグ付/ステンレス製) |
| EA638BR-62 3/8"x49mm 丸カンボルト(アンカープラグ付/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
